CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ツーウェイ ダッチオーブンスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30971675
品番
M-6505
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)
質量(kg)
約2
耐荷重(kg)
20
組立寸法(mm)
(約)幅560×奥行290×高さ180(スタンド:435×285、ワイヤー:外径7)