PY-UVC30ROOM Yealink ルーム用カメラ Yealink 31047636

PY-UVC30ROOM Yealink ルーム用カメラ Yealink 31047636
PY-UVC30ROOM Yealink ルーム用カメラ Yealink 31047636
PY-UVC30ROOM Yealink ルーム用カメラ Yealink 31047636
PY-UVC30ROOM Yealink ルーム用カメラ Yealink 31047636

Yealink ルーム用カメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31047636
品番
PY-UVC30ROOM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

小規模会議室向けスマートフレーミング4Kwebカメラです。鮮明な画像と正確な色再現を提供し、UltraHD 4K解像度と高フレームレートで快適なビデオ会議体験を提供します。
顔検出に基づき、自動フレーミング機能をサポートします。
格納式クリップを使用し、モニター上部、モニターの下、壁など最適な場所に取付が可能です。

寸法(Φ×高さH)(mm)
45×59
対応機種
Windows7、Windows10、MacOS10.10以上
接続
UBS2.0 Type-A
機能
自動フレーミング
ズーム
3×デジタル
視野
120°
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大30FPS
イメージセンサー
1/2.5インチCMOS、8.5Mピクセル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする