曜日別特売
CNMG160612N-GU AC4015K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160612N-GU AC4015K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048826

旋削チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
注文コード
31048826
品番
CNMG160612N-GU AC4015K
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。
広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。
これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。
また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。

厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
6.35
被削材
鋳鉄
切刃長さ(mm)
16.1
内接円許容差(mm)
±0.10
仕様
切削状況:断続
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
等級
M
記号
ブレーカ:GU
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円(mm)
15.875
コーティング
PVD
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカつき
材種
AC4015K
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

GU型ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする