曜日別特売
CFL05W02BK 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071269

CFL05W02BK 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071269
CFL05W02BK 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071269
CFL05W02BK 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071269
CFL05W02BK 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071269
CFL05W02BK 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071269
CFL05W02BK 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071269
CFL05W02BK 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071269

調光式フレキシブルクリップライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
色温度(K)6000
内容量1個注文コード31071269品番CFL05W02BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。

付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PCブラック周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼白色照度(Lux)約380光束(Lm)約100(全点灯時)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする