DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 補修剤
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用接着剤
スリーセメント(万能接着剤)その他(イエロー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(150g)
注文コード
31089853
品番
V9350-0109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。
色
イエロー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性