SMC
ソレノイドバルブ (VZ3123-5~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
285
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31097017
品番
VZ3123-5G-C6-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,610
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31097017
VZ3123-5G-C6-K
28018252
SYJ5123-5G-C6-F
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
7,398
税込
¥
8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)