曜日別特売

ソレノイドバルブ (VZ3123-5~)

ソレノイドバルブ (VZ3123-5~) - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
285件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31096791VZ3123-5D-M5-FMM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
¥8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096843VZ3123-5DZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096852VZ3123-5DZ-C6-K-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥10,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096861VZ3123-5DZ-C6-U-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096877VZ3123-5DZ-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
¥8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096886VZ3123-5DZ-M5-FMM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
¥8,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096922VZ3123-5DZC-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096931VZ3123-5DZC-C6-K-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥10,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096956VZ3123-5G-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096983VZ3123-5G-C4-U-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31096992VZ3123-5G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097001VZ3123-5G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥7,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097017VZ3123-5G-C6-K-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥8,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097026VZ3123-5G-C6-U-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097035VZ3123-5G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097044VZ3123-5G-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097053VZ3123-5G-M5-KMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097062VZ3123-5G-M5-UMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097071VZ3123-5GB-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097087VZ3123-5GC-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097096VZ3123-5GC-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097105VZ3123-5GC-C6-K-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥8,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097114VZ3123-5GC-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097157VZ3123-5GS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097166VZ3123-5GS-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥8,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097175VZ3123-5GS-C6-K-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥8,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097184VZ3123-5GS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097193VZ3123-5GS-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097202VZ3123-5GS-M5-KMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥8,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097211VZ3123-5GS-M5-UMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥8,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097227VZ3123-5GSB-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097236VZ3123-5GSC-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097254VZ3123-5GSC-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097272VZ3123-5H-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
¥8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097297VZ3123-5H-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
¥8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097306VZ3123-5H-C6-K-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
¥8,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097315VZ3123-5H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097351VZ3123-5HC-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097367VZ3123-5HS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
¥8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097376VZ3123-5HS-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
¥8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097385VZ3123-5HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥7,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097412VZ3123-5HS-M5-UMM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
¥8,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097446VZ3123-5L-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097455VZ3123-5L-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097464VZ3123-5L-C4-K-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097473VZ3123-5L-C4-U-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097482VZ3123-5L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097516VZ3123-5L-C6-U-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097525VZ3123-5L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31097534VZ3123-5L-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥7,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31096791VZ3123-5D-M5-F20354767SYJ5123-5D-M5-FVZ3123-5D-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123 SMC 203547674・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123SMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096843VZ3123-5DZ-C628018182SYJ5123-5DZ-C6VZ3123-5DZ-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280181824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096852VZ3123-5DZ-C6-K28018191SYJ5123-5DZ-C6-FVZ3123-5DZ-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280181914・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥8,698
税込¥9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096861VZ3123-5DZ-C6-U28018182SYJ5123-5DZ-C6VZ3123-5DZ-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280181824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096877VZ3123-5DZ-M528018207SYJ5123-5DZ-M5VZ3123-5DZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182074・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,898
税込¥8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096886VZ3123-5DZ-M5-F28018216SYJ5123-5DZ-M5-FVZ3123-5DZ-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182164・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,998
税込¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096922VZ3123-5DZC-C620354794SYJ5123-5DZE-C6VZ3123-5DZC-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123 SMC 203547944・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123SMC1個
¥8,598
税込¥9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096931VZ3123-5DZC-C6-K28018225SYJ5123-5DZE-C6-FVZ3123-5DZC-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182254・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥8,698
税込¥9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096956VZ3123-5G-C428018234SYJ5123-5G-C4VZ3123-5G-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182344・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096983VZ3123-5G-C4-U28018234SYJ5123-5G-C4VZ3123-5G-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182344・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31096992VZ3123-5G-C628018243SYJ5123-5G-C6VZ3123-5G-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182434・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097001VZ3123-5G-C6-F28018252SYJ5123-5G-C6-FVZ3123-5G-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182524・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097017VZ3123-5G-C6-K28018252SYJ5123-5G-C6-FVZ3123-5G-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182524・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097026VZ3123-5G-C6-U28018243SYJ5123-5G-C6VZ3123-5G-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182434・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097035VZ3123-5G-M528018261SYJ5123-5G-M5VZ3123-5G-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182614・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,698
税込¥7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097044VZ3123-5G-M5-F28018277SYJ5123-5G-M5-FVZ3123-5G-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182774・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,798
税込¥7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097053VZ3123-5G-M5-K28018277SYJ5123-5G-M5-FVZ3123-5G-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182774・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,798
税込¥7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097062VZ3123-5G-M5-U28018261SYJ5123-5G-M5VZ3123-5G-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280182614・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,698
税込¥7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097071VZ3123-5GB-M528018304SYJ5123-5GD-M5VZ3123-5GB-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183044・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,698
税込¥7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097087VZ3123-5GC-C456854192SYJ5123-5GE-C4VZ3123-5GC-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568541924・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097096VZ3123-5GC-C628018313SYJ5123-5GE-C6VZ3123-5GC-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183134・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097105VZ3123-5GC-C6-K28018322SYJ5123-5GE-C6-FVZ3123-5GC-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183224・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,498
税込¥8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097114VZ3123-5GC-M528018331SYJ5123-5GE-M5VZ3123-5GC-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,698
税込¥7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097157VZ3123-5GS-C628018356SYJ5123-5GS-C6VZ3123-5GS-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183564・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097166VZ3123-5GS-C6-F28018365SYJ5123-5GS-C6-FVZ3123-5GS-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183654・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,498
税込¥8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097175VZ3123-5GS-C6-K28018365SYJ5123-5GS-C6-FVZ3123-5GS-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183654・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,498
税込¥8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097184VZ3123-5GS-M528018374SYJ5123-5GS-M5VZ3123-5GS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183744・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,698
税込¥7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097193VZ3123-5GS-M5-F28018383SYJ5123-5GS-M5-FVZ3123-5GS-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,898
税込¥7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097202VZ3123-5GS-M5-K28018383SYJ5123-5GS-M5-FVZ3123-5GS-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,898
税込¥7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097211VZ3123-5GS-M5-U28018374SYJ5123-5GS-M5VZ3123-5GS-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183744・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,698
税込¥7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097227VZ3123-5GSB-M528018401SYJ5123-5GSD-M5VZ3123-5GSB-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280184014・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,698
税込¥7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097236VZ3123-5GSC-C428018444SYJ5123-5GSE-C4VZ3123-5GSC-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280184444・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,498
税込¥8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097254VZ3123-5GSC-M528018453SYJ5123-5GSE-M5VZ3123-5GSC-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280184534・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,798
税込¥7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097272VZ3123-5H-C428018593SYJ5123-5H-C4VZ3123-5H-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280185934・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,498
税込¥8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097297VZ3123-5H-C628018602SYJ5123-5H-C6VZ3123-5H-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280186024・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,498
税込¥8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097306VZ3123-5H-C6-K43330166SYJ5123-5H-C6-FVZ3123-5H-C6-K S Series(SYJ5123) SMC 43330166S Series(SYJ5123)SMC1個
¥7,698
税込¥8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097315VZ3123-5H-M528018611SYJ5123-5H-M5VZ3123-5H-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280186114・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,898
税込¥7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097351VZ3123-5HC-M528018627SYJ5123-5HE-M5VZ3123-5HC-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280186274・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097367VZ3123-5HS-C628018645SYJ5123-5HS-C6VZ3123-5HS-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280186454・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,698
税込¥8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097376VZ3123-5HS-C6-F28018654SYJ5123-5HS-C6-FVZ3123-5HS-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280186544・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,798
税込¥8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097385VZ3123-5HS-M528018663SYJ5123-5HS-M5VZ3123-5HS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280186634・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097412VZ3123-5HS-M5-U28018663SYJ5123-5HS-M5VZ3123-5HS-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280186634・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097446VZ3123-5L-C428019555SYJ5123-5M-C4VZ3123-5L-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280195554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097455VZ3123-5L-C4-F43330105SYJ5123-5M-C4-FVZ3123-5L-C4-F S Series(SYJ5123) SMC 43330105S Series(SYJ5123)SMC1個
¥7,598
税込¥8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097464VZ3123-5L-C4-K43330105SYJ5123-5M-C4-FVZ3123-5L-C4-K S Series(SYJ5123) SMC 43330105S Series(SYJ5123)SMC1個
¥7,598
税込¥8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097473VZ3123-5L-C4-U28019555SYJ5123-5M-C4VZ3123-5L-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280195554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097482VZ3123-5L-C628019564SYJ5123-5M-C6VZ3123-5L-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280195644・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31097516VZ3123-5L-C6-U28019564SYJ5123-5M-C6VZ3123-5L-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280195644・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097525VZ3123-5L-M528019573SYJ5123-5M-M5VZ3123-5L-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280195734・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,798
税込¥7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31097534VZ3123-5L-M5-F28019582SYJ5123-5M-M5-FVZ3123-5L-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280195824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする