曜日別特売
VZ3123-5GS-C6 ソレノイドバルブ (VZ3123-5~) SMC 31097157

ソレノイドバルブ (VZ3123-5~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31097157
品番
VZ3123-5GS-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,060

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31097157VZ3123-5GS-C628018356SYJ5123-5GS-C6VZ3123-5GS-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280183564・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VZ3123-5GS-C6 ソレノイドバルブ (VZ3123-5~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】