日東電工
日東電工の モーター(原動機)
日東電工の 汎用モーター
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31192405
品番
0.4KW EFOUP-KRN 4P 100/200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
取付方式
固定脚
電圧(V)
100/200
電源
単相
回転方向
負荷側から見て反時計方向
高度(m)
1000以下
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式
コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)
90以下
防塵・防滴
IP22
外被構造
防滴保護型
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)
-20〜40
連結方式
直接・ベルト掛共用
極数(P)
4