※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-25-2900 05+05  15+15【ワケあり】 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 31199326 K-210-25-2900 05+05  15+15【ワケあり】 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 31199326 K-210-25-2900 05+05  15+15【ワケあり】 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 31199326

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)2900 注文コード31199326 品番K-210-25-2900 05+05 15+15【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥26,4872,498
この商品は全長lなど99種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法C(mm)14.0 寸法HEX(mm)41 寸法I(mm)41 寸法L(mm)92 全長l(mm)2900 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)37.2 ねじTG1 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 用途一般油圧配管用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)300 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称25 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)82.3 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/1760 ネジ口内径(Φmm)21.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする