※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GA410-C10-3 パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKD 31246655 4GA410-C10-3 パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKD 31246655 4GA410-C10-3 パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKD 31246655 4GA410-C10-3 パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKD 31246655

パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31246655 品番4GA410-C10-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,970
この商品は配管接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)DC24 接続口径10ワンタッチ継手 トラスコ品番332-5717 質量(g)310 有効断面積(mm2)40.5 用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行う ポート数5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×25×77 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜55(凍結なき事) 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする