FL-50-10 フローホース(排水用) 八興 31266158

FL-50-10 フローホース(排水用) 八興 31266158
FL-50-10 フローホース(排水用) 八興 31266158

フローホース(排水用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内径×外径(Φmm)52×55
長さ(m)10
外径(mm)54.8
内容量1巻注文コード31266158品番FL-50-10
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

地形になじみやすい構造です。
耐候性・操作性に優れています。

用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。長さ(m)10内径×外径(Φmm)52×55使用圧力(MPa)0.4質量(kg)3.05適合口径:50Aトラスコ品番240-9569材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5外径(mm)54.8特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36941502
2015-05-23
用途: 樹木の水やり

直線仕様は問題ないですがコーナーになると直ぐに折れ曲がり水が止まってしまいます。結構扱いにくいです。片付ける際にも専用のリールを紹介していただけると助かります。巻いて保管していますが、次の使用時にはほどくのに手間がかかりよじれてしまい大変です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする