エスケイ工機
エスケイ工機の ケーブル収納・配線
エスケイ工機の 電線保護
エスケイ工機の 電線保護その他関連用品
自在ブッシュ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
31271879
品番
SB-024(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
6ナイロン
幅(mm)
4.4
全長(mm)
252
色
乳白
高さ(mm)
4