エスケイ工機
エスケイ工機の ケーブル収納・配線
エスケイ工機の 電線保護
エスケイ工機の 電線保護その他関連用品
固定具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
縦幅(mm)
30
注文コード
31271967
品番
SKM-30(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
縦幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40〜95
横幅(mm)
30
縦幅(mm)
30
縦(mm)
30
色(本体)
乳白
シール色
黒(粘着シール)