エスケイ工機
エスケイ工機の ケーブル収納・配線
エスケイ工機の 電線保護
エスケイ工機の 電線保護その他関連用品
固定具
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
縦幅(mm)
20
注文コード
31271976
品番
SKM-20(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
縦幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40〜95
横幅(mm)
20
縦幅(mm)
20
縦(mm)
20
色(本体)
乳白
シール色
黒(粘着シール)