永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 趣味/実用書
筋肉のしくみ・はたらき ゆるっと事典
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31369066
品番
43621
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
ジャンル
医学・薬学・看護学・歯科学
判型
B6
ページ数
256
著者名
坂井 建雄
初版年月
2018/07/15
注意
※書籍・カレンダーの一部は特価対象外商品です。