永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 趣味/実用書
筋肉と関節 しくみと動きが見える事典
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31369626
品番
43644
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年10月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
書籍
¥
1,680
バスケットに入れる
ジャンル
医学・薬学 < 看護学
判型
A5
ページ数
224
著者名
末吉 勝則
初版年月
2018/05/15
注意
※書籍・カレンダーの一部は特価対象外商品です。