画像準備中

300V FACTORY LINE ROAD RACING 15W50

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード31377964 品番11102250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ROAD RACING 15W50は、大排気量車および水冷エンジンなど、
大口径、大排気量、高トルク型のスポーツバイク向けで、
サーキット走行からストリート走行、ヴィンテージバイクまで幅広く対応します。

ベースオイル100%化学合成(エステルコア) SAE15W50 用途4サイクル2輪(ロードレース)用(競技系) 仕様4ストロークエンジン用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする