UE-4919 ソフトボトルホルダー CAPTAIN STAG 31483895 UE-4919 ソフトボトルホルダー CAPTAIN STAG 31483895 UE-4919 ソフトボトルホルダー CAPTAIN STAG 31483895 UE-4919 ソフトボトルホルダー CAPTAIN STAG 31483895 UE-4919 ソフトボトルホルダー CAPTAIN STAG 31483895

ソフトボトルホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31483895 品番 UE-4919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。
ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。
ペットボトル500ml〜ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。
ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。

適合使用可能なボトルサイズ:外径65〜73mm×高さ170〜250mm程度 材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金 寸法(mm)約本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550〜1,050 ブラック/ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする