CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ソフト缶ジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31484069
品番
UE-4917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
冷えた缶飲料の結露防止に、ソフトな握り心地の缶ジャケットです。
自分の飲料の区別にも便利。
適合
使用可能な缶サイズ:外径65〜68mm×高さ120×170mm程度
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)
約98×130×厚さ8
色
オリーブ/グリーン