PHP研究所
PHP研究所の 書籍
PHP研究所の ビジネス/経済
続・道をひらく
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31500779
品番
9784569513188
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
書籍
¥
870
バスケットに入れる
ミリオンセラー『PHP道をひらく』の姉妹編。混迷のうちに過ぎたこの10年の歩みを見据えて、人生の真髄とこれからの社会のあり方をしみじみと綴った座右の書。
ジャンル
倫理(学)
分類
一般
判型
A6
ページ数
263
初版年月
1978年01月