SBクリエイティブ
SBクリエイティブの 書籍
SBクリエイティブの ビジネス/経済
1分で話せ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31500806
品番
9784797395235
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
1分でささる伝え方!
ジャンル
経営
分類
一般
判型
B6
ページ数
240
著者名
伊藤羊一
初版年月
2018年03月