ダイヤモンド社
ダイヤモンド社の 書籍
ダイヤモンド社の ビジネス/経済
ドラッカー名著集 4非営利組織の経営
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31501156
品番
9784478307052
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
アメリカ社会の中枢を担っているのは非営利組織である。非営利組織にこそマネジメントの本質があり、それは日本のすべての組織に示唆を与える
ジャンル
経営
分類
一般
判型
B6
ページ数
248
著者名
ピーター・F・ドラッカー
初版年月
2007年01月