ダイヤモンド社
ダイヤモンド社の 書籍
ダイヤモンド社の ビジネス/経済
プロフェッショナルの条件
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31501217
品番
9784478300596
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
優れた成果をあげるために、自らをいかにマネジメントすべきか。経営学の大家が自分の経験を振り返りながら具体的に説く。
ジャンル
経営
分類
一般
判型
B6
ページ数
288
著者名
ピーター・F・ドラッカー
初版年月
2000年06月