人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31501269 品番9784478106341
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別) 書籍
1,500

実力を魔くよりも、はるかに人生を好転させる「錯覚資産」とは何か?ネット上で何百万人もの感情を揺さぶり続けたモンスター・ブロガー衝撃のデビュー作。
おいしいのは「正しいとしか思えない間違ってること」;
自分はハロー効果に騙されないと思っている人が騙される理由;
学生と社会人では人生ゲームのルールが根本的に異なる;
誰も卑怯と気づかない卑怯なやり方が最強の勝ちパターン;
運ゲーで運を運用して勝つ方法;
優秀な人間が運に左右されずに成功する理由;
食欲でも睡眠欲でもない、性欲よりもはるかに切実な欲望;
なんでも悪く解釈される人とよく解釈される人の違い;
ダメな奴はなにをやってもダメという呪いの正体;
自分の意思で選択しているとしか思えない;
成果主義という名のインチキゲームの裏をかいて勝つ方法;
幸運を引き当てる確率を飛躍的に高くする方法;
思考の死角に棲む悪魔の奴隷から主人になる;
美しき敗者と醜悪な勝者、どちらになるべきか?;
有能な人と無能な人を即座に見分けられるのはなぜか?;
自分は公平だと思っているえこひいき上司の脳内;
欺瞞が錯覚を第繁殖させる;
思考の錯覚のまとめ;
錯覚資産を雪だるま式に増やしていく方法

ジャンル
社会
科学
総記
分類一般 判型B6 ページ数365 著者名ふろむだ 初版年月2018年08月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする