ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
おしりたんてい かいとうVSたんてい
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31501366
品番
9784591154038
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
書籍
¥
980
バスケットに入れる
オオヤギ家に大泥棒かいとうUから予告状が。おしりたんていは最強のライバルかいとうUから、お宝「ほしぞらのかがやき」を守れるのか。迷路あり、絵さがしありの2話収録。カバー裏にまちがいさがしを掲載。
ジャンル
日本
文学
小説
分類
児童
判型
A5
ページ数
88
著者名
トロル
初版年月
2017年03月