ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる!?
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31501375
品番
9784591152577
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
年に一度の、町のお祭りに出かけたおしりたんてい。仮装した人びとでいっぱいの会場に着くと、なにやら事件のにおいが…。おしりたんていといっしょにクイズ・絵さがしに挑戦して、なぞを解こう。
ジャンル
日本
文学
小説
分類
児童
判型
A4
ページ数
29
著者名
トロル
初版年月
2016年12月