ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
おしりたんてい ふめつのせっとうだん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31501384
品番
9784591150986
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
書籍
¥
980
バスケットに入れる
お金持ちの家からねこそぎ金品を奪うことで有名なブラックシャドーだんがやってきた、おしりたんていがキレキレの推理で立ち向かう。迷路あり、絵さがしありの2話収録。カバー裏におまけのもんだいを掲載。
ジャンル
日本
文学
小説
分類
児童
判型
A5
ページ数
88
著者名
トロル
初版年月
2016年08月