日経BP社
日経BP社の 書籍
日経BP社の ビジネス/経済
高田明と読む世阿弥
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31504105
品番
9784822258979
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
ジャンル
経営
分類
一般
判型
B6
ページ数
184
著者名
高田明、増田正造
初版年月
2018年03月