マンガでやさしくわかる事業計画書

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31505435 品番9784820748359
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別) 書籍
1,800

数字×論理×ストーリーで人を動かす。7ステップ+特製フォーマット。
プロローグ事業計画書って何だろう?;
1アイデアを出す・ふくらませる;
2やる理由と目指す方向を明らかにする;
3商品・サービスを検証する;
4ストーリーと型で商品・サービスを磨く;
5売れの道筋を作る;
6事業収支計画を作る;
7アクションプランを立てる;
エピローグ事業計画書にまとめる;
事業計画書サンプル

著者名
井口嘉則
飛高翔
ジャンル経営 分類実用 判型A5 ページ数277 初版年月2013年04月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする