曜日別特売
LRM5L1X55S5AH リニアガイド LRMシリーズ AirTAC 31599716

※サンプル画像 サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

リニアガイド LRMシリーズ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
レール長さ(mm)55
55
70
100
115
130
40
85
120
145
170
195
220
245
270
295
320
345
95
370
395
420
445
110
150
190
230
310
390
350
430
470
160
175
205
135
155
215
235
255
275
315
335
355
レール幅(mm)5
ブロック数1
内容量1個注文コード31599716品番LRM5L1X55S5AH
参考基準価格(税別)¥4,433販売価格(税込)¥2,649
販売価格(税別)
2,408
レール幅(mm)5レール長さ(mm)55ブロック数1ブロックタイプロングサイズ精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧ホール縁端距離A(mm)5ホールピッチP(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
1が参考にしています
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする