※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・オートスイッチ種類・リード線
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
31612744
品番
10-CDQSB25-45D-M9N
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
45
シリーズ
クリーン/銅系・フッ素系不可:(10) リリーフタイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード