リフトコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード31635687 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

速乾性なので塗布後の作業が容易です。
コンクリート表面に形成された被膜は自然に消滅します。
乾燥硬化したリフトコート被膜は雨水等でながれません。
脱型したコンクリート面は接着剤の付着を妨げません。

主な用途コンクリート 用途プレキャストブロック工法などの剥離剤 塗布面積(m2)(1L当たり)4〜5/2度塗り 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※原液のまま使用してください
※使用前に天地を逆にし良く撹拌してください。
※速乾性ですので使用中の缶のフタは良くしめておいてください
※使用されたスプレヤーはシンナーで良く洗ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする