曜日別特売
- ノックスコート-K ノックス 31635958

ノックスコート-K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード31635958品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

鉱物油を全く使用していないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。
型枠によくなじみます。すみやかに乾燥し、サラッとした乾燥被膜を形成します。
スラブ等では滑る事がなく作業が容易です。
冷温水に簡単に溶け、溶けた後は分離しません。
引火燃焼の危険は全くありません。
希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください(1~3ヶ月)

用途
ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠
希釈倍率10倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※特殊化合物ですから従来の剥離剤等と絶対に混合しないでください、塗布道具も別にしてください。
※従来の剥離剤を使用した型枠面は、シンナー等で拭き取ってからノックス-S-302を塗布してください。
※水性ですから塗布後(1~2時間)は雨に当たらないようにしてください。6か月以内に使用してください。
※使用後のスプレイヤー残液は出しておいてください。
※厳寒地で凍結する事があります。容器のまま揺すって確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする