曜日別特売
10-SYJ524M-2G-01 クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ52~) SMC 31849447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ52~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
注文コード
31849447
品番
10-SYJ524M-2G-01
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
ノーマルオープン
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする