曜日別特売
10-SY7440-5HZ-03 クリーンルーム用空気圧機器(10-SY7440~) SMC 31866886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY7440~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8 サブプレート付
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
ねじの種類
Rc
注文コード
31866886
品番
10-SY7440-5HZ-03
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8 サブプレート付
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする