H62-E802-64 アクリルラッカースプレーECO ロックペイント 31868543 H62-E802-64 アクリルラッカースプレーECO ロックペイント 31868543

アクリルラッカースプレーECO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300mL×6本) 注文コード 31868543 品番 H62-E802-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

環境にやさしいスプレー塗料
環境対応型
トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。
耐久性良好
光沢がよく、耐久性にすぐれています。
付着性すぐれる
各種素材に対して、付着性にすぐれています。
作業性良好
乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。

用途
鉄部、木部(床面を除く)
機械、機器、電気製品
家具、工作品などの金属製品、木工製品
色調 主な用途木部、鉄部 仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン 容量(mL)300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.72L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.2(タタミ約0.5〜0.7枚) 油性 or 水性油性 乾燥時間夏季:30〜50分、冬季:1〜2時間 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする