AF40-06-7-10-A エアフィルタ AF-A(AF40-0〜) SMC 31944578

エアフィルタ AF-A(AF40-0〜)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード31944578 品番AF40-06-7-10-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,120
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など419種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)5 管接続口径Rc3/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31944578 AF40-06-7-10-A 71943265 AF40-06-7-10-D AF40-D Series エアフィルタ SMC AF40-D Series エアフィルタ SMC 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50771384
2023-08-21
用途:
故障部品の交換

SMCの製品を手厚くリーズナブルな価格で提供されているので助かります。

対象商品:
11817453
2023-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

フレームの上下が短いものか、ドレン部分の取り付けがRc1/8の規格があると使いやすいのですが。

対象商品:
50771384
2016-09-29
用途:
元空気溜管の水滴除去に使用

空気圧縮機から使用場所までの配管が長い為、配管途中で空気が冷やされて水滴がかなり発生していましたが、この商品を取り付けてからは電磁弁からの排気音が乾いた音になりました。結構水分取れます。

2人が参考にしています
対象商品:
50771682
2016-07-07
用途:
プラント機械補修

格安で購入でき大変満足しています。

対象商品:
50772136
2015-09-16
用途:
コンプレッサーの水抜き
シン ライディング サービス 様

メーカー物なので、安心できて当たり前

対象商品:
50771682
2014-01-08
用途:
エアー駆動機器の水抜き

思った以上に水が抜ける為、冬場の機器凍結がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする