曜日別特売
AF40-02-2-A-X64 エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC 31946547

エアフィルタ AF-A(AF40-0~)

(6件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4オートドレン仕様オートドレンなし注文コード31946547品番AF40-02-2-A-X64
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなしドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50771384
2023-08-21
用途: 故障部品の交換

SMCの製品を手厚くリーズナブルな価格で提供されているので助かります。

対象商品 : 11817453
2023-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

フレームの上下が短いものか、ドレン部分の取り付けがRc1/8の規格があると使いやすいのですが。

対象商品 : 50771384
2016-09-29
用途: 元空気溜管の水滴除去に使用

空気圧縮機から使用場所までの配管が長い為、配管途中で空気が冷やされて水滴がかなり発生していましたが、この商品を取り付けてからは電磁弁からの排気音が乾いた音になりました。結構水分取れます。

2が参考にしています
対象商品 : 50771682
2016-07-07
用途: プラント機械補修

格安で購入でき大変満足しています。

対象商品 : 50772136
2015-09-16
用途: コンプレッサーの水抜き
シン ライディング サービス

メーカー物なので、安心できて当たり前

対象商品 : 50771682
2014-01-08
用途: エアー駆動機器の水抜き

思った以上に水が抜ける為、冬場の機器凍結がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1が参考にしています
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする