30-VFR4140-1D-04 30 Series(30-VF4140) SMC 31971975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-VF4140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
31971975
品番
30-VFR4140-1D-04
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする