鳳皇 鯉口シャツ 261

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31976133 品番 261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
鯉口シャツで極める
汗を素早く吸収して暑い季節でもドライ感を長くキープ

ホワイト サイズLL 機能吸汗・速乾 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)116 着丈(cm)79 裄丈(cm)75.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
町内のお祭り
製造業

170p、72sですがLだと大きすぎました。
サイズ適合表があればいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31976124
2022-09-22
用途:
御柱祭の服装
その他業種

肌触りがサラッとしてい、汗をかいてもべとつきません。
お祭りの途中で豪雨に見舞われましたが、肌冷えしません。
濡れたままで、上に雨具を着ましたが、蒸れずに乾いてきました。
安い割には高機能です。

対象商品:
31976124
2022-07-26
用途:
調理
農・林・水産業

村上被服 鳳皇 鯉口シャツ 261 を使用することで、安心して作業ができました。

対象商品:
31976079
2021-06-24
用途:
造園作業時
植木屋 さくら 様 (農・林・水産業)

材質と金額共に文句なしです
気に入ったのでまた購入したいです

対象商品:
31976124
2020-11-09
用途:
店舗での調理用
飲食業

値段が安かったのできたいしていなかったが想像よりだいぶんよかった、また購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
31976079
2020-10-06
用途:
植木剪定

動き易い。もう少ししっかりとした生地かなと思い購入しましたが、柔らかい生地でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31976079
2020-07-23
用途:
建築作業時
建設業・工事業

さらさらしていて、気持ち良く汗などもすぐ乾いてくれて なかなかいいです。

対象商品:
31976158
2020-05-29
用途:
飲食店
飲食業

とても着心地が良いと思います。

個人的には袖が長いので、横に大きく袖が短めだと最高の一品です。
あくまで個人的な意見です。

3着購入させていただきが、大変満足なのでまた購入させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする