※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51 Series(51-SY5420)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
31989572
品番
51-SY5420-ALL20-C6-F2
参考基準価格(税別)
¥49,230
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気