SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(M5) M5×0.8
ケース
(-) ポリカーボネートケース
注文コード
32007036
品番
AL10-M5-3R-A
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ケース
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
(M5) M5×0.8
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
10
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(3) ドレンコック付
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード