AL10-M5-36R-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMC 32007088

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5) M5×0.8 ケース(6) ナイロンケース 注文コード32007088 品番AL10-M5-36R-A
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は管接続口径・ケースなど17種類から選べます 他の種類を見る

・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(M5) M5×0.8 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ10 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口(3) ドレンコック付 流れ方向(R) 右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ケース(6) ナイロンケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする