SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
ボディサイズ
20
注文コード
32007185
品番
AL20-N02-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
管接続口径・接続口径・ボディサイズ
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
NPT1/4
ボディサイズ
20
ねじの種類
NPT
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード