※6-M28-4-ALB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
ALB - ブースタルブ(ALB900)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(20)Rc2
仕様
【運転制御信号】(0)エアパイロット式
注文コード
32023635
品番
ALB900-20-00-S2
参考基準価格(税別)
¥397,760
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【運転制御信号】(0)エアパイロット式
オプション
【フロートスイッチ】(S2)1a(油なしOFF)
管接続口径
(20)Rc2
運転制御方式
(0)エアパイロット式
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200