※6-M28-4-ALB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
ALB - ブースタルブ(ALB900)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(30)3インチフランジ
仕様
【運転制御信号】(4)AC220V
注文コード
32023678
品番
ALB900-30-14-S1
参考基準価格(税別)
¥409,480
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【運転制御信号】(4)AC220V
オプション
【フロートスイッチ】(S1)1b(油なしON)
管接続口径
(30)3インチフランジ
運転制御方式
(1)電磁式
CADデータダウンロード