※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(ALD600)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(10) 1
注文コード
32023714
品番
ALD600-N10B-S2
参考基準価格(税別)
¥134,530
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
ボディサイズ
(6) 1B
スイッチ
(S2) 1a(油なし OFF)
管接続口径
(10) 1
ねじの種類
(N) NPT
CADデータダウンロード