※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(ALD900)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
注文コード
32023784
品番
ALD900-N14B-S2
参考基準価格(税別)
¥302,830
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
ボディサイズ
(9) 2B
スイッチ
(S2) 1a(油なし OFF)
管接続口径
(14) 1 1/2
ねじの種類
(N) NPT
CADデータダウンロード