※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(ALDU900)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
付属品
(B) ブラケット
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
32024028
品番
ALDU900-14B-S1
参考基準価格(税別)
¥354,530
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・付属品・ねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
ボディサイズ
(9) 2B
スイッチ
(S1) 1b(油なし ON)
管接続口径
(14) 1 1/2
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード